標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D20-130Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D20-130Z - SMC
ストローク(mm)
130
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22997224CDM2D20-130Z
7,210
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
22997233CDM2D20-130Z-W
8,030
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする