標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-130AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-130AZ - SMC
ストローク(mm)
130
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23056198CDM2L40-130AZ-B54B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
21,120
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
23056207CDM2L40-130AZ-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
20,020
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする