※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2V25
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
90
300
350
90
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23094025
品番
CM2V25-90Z
参考基準価格(税別)
¥6,820
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ストローク(mm)
90
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード