SMC
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-04B
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23205623
AW40-04B-17-40-A
Rc1/2
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
0.02~0.2
オートドレンなし
40
¥
10,750
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23205648
AW40-04B-7W-40-A
Rc1/2
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.7
オートドレンなし
40
¥
10,930
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23205639
AW40-04B-7-20-A
Rc1/2
Rc
リリーフタイプ
圧力計なし
0.05~0.7
オートドレンなし
40
¥
10,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください