フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-04BCM2

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-04BCM2 - SMC
管接続口径Rc1/2ボディサイズ40ねじの種類Rc排気機構リリーフタイプ圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ボディサイズ
ねじの種類
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
排気機構
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23205693AW40-04BCM2-ARc1/240Rc0.05~0.7N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしリリーフタイプ丸形圧力計(カラーゾーン付)
17,300
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする