フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20-02C
ボディサイズ20
管接続口径Rc1/4
ねじの種類Rc
設定圧力(MPa)0.05~0.85
オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
圧力計圧力計なし
排気機構リリーフタイプ
内容量1個
空圧補器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23208344 | AW20-02C-27-2-B | 63903397 | AW20-02C-27-2-D |
![]() |
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) | SMC | 1個 | ¥8,698 税込¥9,568 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |