SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N02G
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(1) 0.02~0.2
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
30
ねじの種類
(N) NPT
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23210033
AW30-N02G-1-B
CADデータダウンロード
0.02~0.2
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
12日以内出荷
返品不可
23210049
AW30-N02G-12Z-B
CADデータダウンロード
-
¥
8,580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください