フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N03BCG

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N03BCG SMC

取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(2) 金属ケース 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23210155 AW30-N03BCG-12-B
CADデータダウンロード
(03) 3/8 (N) NPT (-) リリーフタイプ (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (1) 0.02~0.2 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-)左→右 30
13,150
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23210155 AW30-N03BCG-12-B 59822458 AW30-N03BCG-12-D AW30-N03BCG-12-D AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 59822458 AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする