フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04DGH
管接続口径(04) 1/2
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85
流れ方向(-)左→右
ボディサイズ40
ねじの種類(N) NPT
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
内容量1個