フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04M1

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04M1 - SMC
管接続口径NPT1/2ボディサイズ40ねじの種類NPT排気機構リリーフタイプ圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)設定圧力(MPa)0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ボディサイズ
ねじの種類
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
排気機構
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23214398AW40-N04M1-2R-BNPT1/240NPT0.05~0.85オートドレンなしリリーフタイプ丸形圧力計(カラーゾーン付)
13,640
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする