曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02G

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02G - SMC
ボディサイズ40オートドレン仕様オートドレンなし内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
設定圧力(MPa)
流れ方向
ねじの種類
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23215344AW40-02G-27-20-BRc1/40.05~0.85-Rc丸形圧力計(リミットインジケータ付)
12,760
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23215299AW40-02G-J-B(02) 1/4(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) Rc(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
12,230
取扱い終了
返品不可
23215308AW40-02G-1N-B(02) 1/4(1) 0.02~0.2(-)左→右(-) Rc(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
12,050
取扱い終了
返品不可
23215317AW40-02G-2-B-X425(02) 1/4(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) Rc(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
25,080
取扱い終了
返品不可
23215326AW40-02G-2-B-X430(02) 1/4(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) Rc(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
20,190
取扱い終了
返品不可
23215335AW40-02G-2-B-X440(02) 1/4(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) Rc(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
20,350
取扱い終了
返品不可
23215353AW40-02G-27-40-BRc1/40.05~0.85-Rc丸形圧力計(リミットインジケータ付)
12,760
取扱い終了
返品不可
23215369AW40-02G-8-B-X425(02) 1/4(-) 0.05~0.85(-)左→右(-) Rc(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
27,010
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする