SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04GH
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23217259
AW40-04GH-1W-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(1) 0.02~0.2
オートドレンなし
(-)左→右
40
¥
12,230
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23217243
AW40-04GH-R-B
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) 0.05~0.85
オートドレンなし
(R)右→左
40
¥
12,050
取扱い終了
返品不可
23217268
AW40-04GH-2R-B-X440
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) 0.05~0.85
オートドレンなし
(R)右→左
40
¥
20,350
取扱い終了
返品不可
23217277
AW40-04GH-8-B-X425
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(-) Rc
(-) リリーフタイプ
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
(-) 0.05~0.85
オートドレンなし
(-)左→右
40
¥
27,010
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください