曜日別特売

フィルタレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AW-Aシリーズ

フィルタレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AW-Aシリーズ - SMC
内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディサイズ
ねじの種類
管接続口径
排気機構
圧力計
設定圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2322171420-AW20-01B-A20RcRc1/8リリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7
5,820
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
2322175720-AW20-02BC-C-A20RcRc1/4リリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7
8,680
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
2322178420-AW30-N02G-2-A30NPTNPT1/4リリーフタイプ丸形圧力計0.05~0.7
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2322179320-AW30-N03BG-A30NPTNPT3/8リリーフタイプ丸形圧力計0.05~0.7
16,390
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
2322182720-AW30-03DG-A30RcRc3/8リリーフタイプ丸形圧力計0.05~0.7
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
2322183620-AW40-N04G-2-A40NPTNPT1/2リリーフタイプ丸形圧力計0.05~0.7
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
2322184520-AW40-02B-A40RcRc1/4リリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7
11,740
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
2322185420-AW40-02G-N-A40RcRc1/4ノンリリーフタイプ丸形圧力計0.05~0.7
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
2322172320-AW20-01BG-C-A20RcRc1/8リリーフタイプ丸形圧力計0.05~0.7
15,060
取扱い終了
返品不可
2322173920-AW20-01BG-R-A20RcRc1/8リリーフタイプ丸形圧力計0.05~0.7
14,510
取扱い終了
返品不可
2322174820-AW20-02B-N-A20RcRc1/4ノンリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7
5,820
取扱い終了
返品不可
2322176620-AW20-02BCG-A20RcRc1/4リリーフタイプ丸形圧力計0.05~0.7
16,820
取扱い終了
返品不可
2322177520-AW20-02BG-1N-A20RcRc1/4ノンリリーフタイプ丸形圧力計0.02~0.2
14,510
取扱い終了
返品不可
2322180920-AW30-03B-N-A30RcRc3/8ノンリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7
7,700
取扱い終了
返品不可
2322181820-AW30-03BG-RW-A30RcRc3/8リリーフタイプ丸形圧力計0.05~0.7
16,570
取扱い終了
返品不可
2322186320-AW40-03-A40RcRc3/8リリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7
11,500
取扱い終了
返品不可
2322187920-AW40-03G-N-A40RcRc3/8ノンリリーフタイプ丸形圧力計0.05~0.7
20,190
取扱い終了
返品不可
2322188820-AW40-04B-N-A40RcRc1/2ノンリリーフタイプ圧力計なし0.05~0.7
11,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする