曜日別特売

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-85DMZ

プレートシリンダ MU-Zシリーズ MDUB25-85DMZ - SMC
ストローク(mm)
85
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23326407MDUB25-85DMZ-A93LS(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
¥11,660
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
23326416MDUB25-85DMZ-A93M(M) 1A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
23326425MDUB25-85DMZ-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥15,240
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする