マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-290Z

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-290Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
290
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23390229CY1SG10-290Z-M9BL
39,990
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23390238CY1SG10-290Z-M9N
39,550
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
23390247CY1SG10-290Z-X2423
33,720
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする