CY1SG10-290Z-M9BL マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-290Z SMC 23390229

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・すべり軸受 CY1S-Zシリーズ CY1SG10-290Z

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
23390229
品番
CY1SG10-290Z-M9BL
参考基準価格(税別)¥39,990販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
290
配管形式
(G) 集中配管形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする