マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC4

マニホールドレギュレータ 集中給気仕様 ARM11シリーズ ARM11AC4 SMC

表示単位(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa ブロックタイプ集中給気ブロック ハンドル位置(C) 下 配管位置(4) IN側: 上 OUT側: 下 デジタル圧力スイッチ出力(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
レギュレータブロックの連数
給気ブロック取付位置
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23487599 ARM11AC4-236-N
CADデータダウンロード
圧力計付 リリーフタイプ (N) 圧力表示機能有 (2) 2連 R側
12,430
10,980
12,078 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23487608 ARM11AC4-712-J
CADデータダウンロード
圧力計付 リリーフタイプ (J) 圧力表示機能有 (7) 7連 L側
34,540
31,980
35,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする