メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25G-1200A
- 仕様
- (-XC56) ノックピン穴付
- ストローク(mm)
- 1200
- 配管形式
- (G) 集中配管形
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (A) アジャストボルト付
- 左側ストローク調整ユニット
- (A) アジャストボルト付
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



















