曜日別特売

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-350Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-350Z - SMC
ストローク(mm)
350
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23633506MY1H25-350Z-M9BVLM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
117,210
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
23633515MY1H25-350Z-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
116,880
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
23633524MY1H25-350Z-M9BWL-XC56M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
119,410
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
23633533MY1H25-350Z-M9NWLM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
116,880
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする