メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B20G-300HH6
- チューブ内径(Φmm)
- 20
- 作動方式
- 複動
- ストローク(mm)
- 300
- 配管形式
- (G) 集中配管形
- リード線(m)
- (L) 3
- ポートねじの種類
- (-) Mねじ
- オートスイッチ種類
- M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 右側ストローク調整ユニット
- (H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
- 左側ストローク調整ユニット
- (H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



















