SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25-110Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
110
配管形式
(-) 標準形
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23747335
MY1B25-110Z-M9BW
CADデータダウンロード
¥
54,950
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください