SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B25G-310LZ
ストローク(mm)
310
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23762647
MY1B25G-310LZ
CADデータダウンロード
¥
66,940
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23762656
MY1B25G-310LZ-M9NL
CADデータダウンロード
¥
73,430
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23762665
MY1B25G-310LZ-M9PL
CADデータダウンロード
¥
73,430
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください