メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-400LL7Z

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-400LL7Z - SMC
ストローク(mm)
400
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
右側ストローク調整ユニット
(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23773147MY1B32-400LL7Z-A90LA90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
92,020
83,980
92,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
23773156MY1B32-400LL7Z-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
93,340
84,980
93,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
23773165MY1B32-400LL7Z-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
96,090
87,980
96,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする