SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B32-985LZ
ストローク(mm)
985
配管形式
(-) 標準形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23777618
MY1B32-985LZ
CADデータダウンロード
¥
100,430
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
25日以内出荷
返品不可
23777627
MY1B32-985LZ-M9BL
CADデータダウンロード
¥
106,700
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください