モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ AC20C-Bシリーズ AC20C-02E

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ    AC20C-Bシリーズ AC20C-02E SMC

ボディサイズ20 管接続口径(02) 1/4 ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構(-) リリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23868925 AC20C-02E-C-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定 0.05~0.85 (C) ケースガード付
13,260
 
 
取扱い終了

返品不可
23868934 AC20C-02E-S-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定 0.05~0.85 (-) ポリカーボネートケース
17,770
 
 
取扱い終了

返品不可
23868943 AC20C-02E-V-12-B
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2設定 - (2) 金属ケース
17,930
 
 
取扱い終了

返品不可
23868959 AC20C-02E-V1-2-B
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.85設定 - (2) 金属ケース
17,930
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする