モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・ミストセパレータ・レギュレータ AC40C-Bシリーズ AC40C-F06D
ボディサイズ40
管接続口径(06) 3/4
ねじの種類(F) G
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ケース(-) ポリカーボネートケース
圧力計(-) 圧力計なし
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置:AF+AFM+AR+V
排気機構(-) リリーフタイプ
内容量1個
FRLユニット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09