SMC
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC20B-Bシリーズ AC20B-01M
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ
20
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
排気機構
圧力スイッチ仕様
ケース
フィルタレギュレータドレン排出口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23875907
AC20B-01M-S-B
CADデータダウンロード
-
(-) リリーフタイプ
(S) 取付位置:AF+S+AR
(-) ポリカーボネートケース
(-) ドレンコック付
¥
13,750
取扱い終了
返品不可
23875916
AC20B-01M-SV1-B
CADデータダウンロード
-
(-) リリーフタイプ
(S) 取付位置:AF+S+AR
(-) ポリカーボネートケース
(-) ドレンコック付
¥
18,650
取扱い終了
返品不可
23875925
AC20B-01M-T-B
CADデータダウンロード
0.05~0.85
(-) リリーフタイプ
(T) 取付位置:AF+T+AR
(-) ポリカーボネートケース
(-) ドレンコック付
¥
8,580
取扱い終了
返品不可
23875934
AC20B-01M-T-N-B
CADデータダウンロード
-
(N) ノンリリーフタイプ
(T) 取付位置:AF+T+AR
(-) ポリカーボネートケース
(-) ドレンコック付
¥
8,580
取扱い終了
返品不可
23875943
AC20B-01M-T-2J-B
CADデータダウンロード
-
(-) リリーフタイプ
(T) 取付位置:AF+T+AR
(2) 金属ケース
(J) ドレンガイド1/8
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
23875959
AC20B-01M-TV1-6-B
CADデータダウンロード
-
(-) リリーフタイプ
(T) 取付位置:AF+T+AR
(6) ナイロンケース
(-) ドレンコック付
¥
13,640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください