※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC20B-Bシリーズ AC20B-01M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23875934
品番
AC20B-01M-T-N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,580
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
排気機構
(N) ノンリリーフタイプ
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
圧力スイッチ仕様
(T) 取付位置:AF+T+AR
ケース
(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータドレン排出口
(-) ドレンコック付
ボディサイズ
20
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
残圧抜き3ポート弁
(-) アタッチメントなし
CADデータダウンロード