モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ AC40B-Aシリーズ AC40B-03

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ   AC40B-Aシリーズ AC40B-03 SMC

ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7 オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23880904 AC40B-03-V-A-X465A 左→右
27,120
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23880886 AC40B-03-S-J-A 左→右
16,520
 
 
取扱い終了

返品不可
23880895 AC40B-03-T-R-A 右→左
11,280
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする