モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Aシリーズ AC30

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ AC-Aシリーズ AC30 SMC

ボディサイズ30 内容量1個
お気に入りに追加
106件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23887229 AC30-F02M-2-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (F) G (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
15,900
 
 
取扱い終了

返品不可
23887238 AC30-F03DG-2R-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (F) G (03) 3/8 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
19,750
 
 
取扱い終了

返品不可
23887247 AC30-F03DM-KSTV-R-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (F) G (03) 3/8 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
33,390
 
 
取扱い終了

返品不可
23887256 AC30-F03M-V-6-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (F) G (03) 3/8 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
19,970
 
 
取扱い終了

返品不可
23887265 AC30-N02-SV-38Z-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (N) NPT (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
28,770
 
 
取扱い終了

返品不可
23887274 AC30-N02-T-3Z-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (N) NPT (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
13,920
 
 
取扱い終了

返品不可
23887283 AC30-N02CG-KSTV-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (N) NPT (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
33,770
 
 
取扱い終了

返品不可
23887299 AC30-N03-T-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (N) NPT (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
13,640
 
 
取扱い終了

返品不可
23887308 AC30-N03C-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (N) NPT (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
17,440
 
 
取扱い終了

返品不可
23887317 AC30-N03C-38Z-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (N) NPT (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
22,550
 
 
取扱い終了

返品不可
23887326 AC30-N03D-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (N) NPT (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
17,000
 
 
取扱い終了

返品不可
23887335 AC30-N03D-K-8Z-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (N) NPT (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
25,520
 
 
取扱い終了

返品不可
23887344 AC30-N03D-KT-8-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 0.05~0.7 (N) NPT (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
26,070
 
 
取扱い終了

返品不可
23887353 AC30-N03DG-KT-8Z-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (N) NPT (03) 3/8 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
27,610
 
 
取扱い終了

返品不可
23887369 AC30-N03DG-SV-Z-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (N) NPT (03) 3/8 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
29,100
 
 
取扱い終了

返品不可
23887378 AC30-02-STV-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
24,200
 
 
取扱い終了

返品不可
23887387 AC30-02C-STV-3-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
28,820
 
 
取扱い終了

返品不可
23887396 AC30-02CG-KV-R-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
27,610
 
 
取扱い終了

返品不可
23887405 AC30-02CG-V-3-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
24,200
 
 
取扱い終了

返品不可
23887414 AC30-02CG-36N-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (N) ノンリリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
19,580
 
 
取扱い終了

返品不可
23887423 AC30-02CG-8R-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
23,820
 
 
取扱い終了

返品不可
23887439 AC30-02CM-R-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
19,030
 
 
取扱い終了

返品不可
23887448 AC30-02CM-TV-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
24,530
 
 
取扱い終了

返品不可
23887457 AC30-02D-3-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
17,270
 
 
取扱い終了

返品不可
23887466 AC30-02D-36-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
17,600
 
 
取扱い終了

返品不可
23887475 AC30-02DG-ST-12R-A
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2MPa設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
25,910
 
 
取扱い終了

返品不可
23887484 AC30-02DG-V-1R-A
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2MPa設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
23,490
 
 
取扱い終了

返品不可
23887493 AC30-02DG-8R-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
23,380
 
 
取扱い終了

返品不可
23887509 AC30-02DM-KST-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
28,440
 
 
取扱い終了

返品不可
23887518 AC30-02DM-N-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (N) ノンリリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
18,590
 
 
取扱い終了

返品不可
23887527 AC30-02DM-R-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
18,590
 
 
取扱い終了

返品不可
23887536 AC30-02DM-SV-1N-A
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2MPa設定 - (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (N) ノンリリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
29,150
 
 
取扱い終了

返品不可
23887545 AC30-02DM-V-2-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
24,750
 
 
取扱い終了

返品不可
23887554 AC30-02DM-V-8-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
28,380
 
 
取扱い終了

返品不可
23887563 AC30-02DM-8-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
23,430
 
 
取扱い終了

返品不可
23887579 AC30-02G-KST-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
24,480
 
 
取扱い終了

返品不可
23887588 AC30-02G-KSTV-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
29,430
 
 
取扱い終了

返品不可
23887597 AC30-02G-KSTV-3J-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
29,880
 
 
取扱い終了

返品不可
23887606 AC30-02G-SV-R-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
25,190
 
 
取扱い終了

返品不可
23887615 AC30-02G-SV-2-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
26,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23887624 AC30-02G-T-RW-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
15,360
 
 
取扱い終了

返品不可
23887633 AC30-02G-T-2-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
16,390
 
 
取扱い終了

返品不可
23887649 AC30-02G-V-W-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
19,760
 
 
取扱い終了

返品不可
23887658 AC30-02G-V-1-A
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2MPa設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
19,580
 
 
取扱い終了

返品不可
23887667 AC30-02G-V-2-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
20,790
 
 
取扱い終了

返品不可
23887676 AC30-02M-R-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
14,690
 
 
取扱い終了

返品不可
23887685 AC30-02M-SV-R-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
25,250
 
 
取扱い終了

返品不可
23887694 AC30-02M-1-A
CADデータダウンロード
(1) 0.02~0.2MPa設定 - (-) Rc (02) 1/4 (M) 丸形圧力計(カラーゾーン付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右
14,690
 
 
取扱い終了

返品不可
23887703 AC30-03-JNR-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (N) ノンリリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
13,270
 
 
取扱い終了

返品不可
23887719 AC30-03-K-R-A
CADデータダウンロード
(-) 0.05~0.7MPa 設定 - (-) Rc (03) 3/8 (-) 圧力計なし (-) リリーフタイプ (R) 流れ方向:右→左
16,780
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする