レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02B

レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-N02B SMC

管接続口径(02) 1/4 設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定 ボディサイズ20 ねじの種類(N) NPT 取付け方法(B) ブラケット付 流れ方向(-)左→右 圧力計(-) 圧力計なし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23920935 AR20-N02B-N-B-X425
CADデータダウンロード
(-) 下向き (-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa (N) ノンリリーフタイプ
12,810
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23920944 AR20-N02B-YZ-B
CADデータダウンロード
(Y) 上向き (Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi (-) リリーフタイプ
3,290
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする