SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR30-F02H
管接続口径
(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
流れ方向
(-)左→右
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ
30
取付け方法
(H) セットナット付(パネルマウント用)
ハンドル
(-) 下向き
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(-) 圧力計なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
排気機構
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23924487
AR30-F02H-B-X425
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(F) G
(-)左→右
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924496
AR30-F02H-B-X440
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(F) G
(-)左→右
(-) リリーフタイプ
(-) 圧力計なし
¥
9,850
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23924505
AR30-F02H-N-B-X425
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(F) G
(-)左→右
(N) ノンリリーフタイプ
(-) 圧力計なし
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください