レギュレータ AR-Bシリーズ AR40-04E2H
管接続口径(04) 1/2
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85設定
ボディサイズ40
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(-) 下向き
取付け方法(H) セットナット付(パネルマウント用)
流れ方向(-)左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計(E2) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構(-) リリーフタイプ
内容量1個
空圧補器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23928294 | AR40-04E2H-B | 63506996 | AR40-04E2H-D |
|
AR40(K)-D Series レギュレータ | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17