レギュレータ/クリーン/低発塵 10-AR-Bシリーズ 10-AR50
最高使用圧力(MPa)1
ボディサイズ50
ねじの種類Rc
内容量1個
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
空圧補器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23933578 | 10-AR50-06-R-B | 17850230 | 10-AR50-06-R-D |
|
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ | SMC | 1個 | ¥10,350 税込¥11,385 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 23933596 | 10-AR50-06BG-N-B | 17850729 | 10-AR50-06BG-N-D |
|
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ | SMC | 1個 | ¥14,616 税込¥16,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 23933614 | 10-AR50-06G-N-B | 17850406 | 10-AR50-06G-N-D |
|
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ | SMC | 1個 | ¥14,157 税込¥15,573 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 23933639 | 10-AR50-10-N-B | 17850887 | 10-AR50-10-N-D |
|
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ | SMC | 1個 | ¥10,350 税込¥11,385 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 23933657 | 10-AR50-10B-N-B | 17851210 | 10-AR50-10B-N-D |
|
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ | SMC | 1個 | ¥10,809 税込¥11,890 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 23933666 | 10-AR50-10BG-N-B | 17851368 | 10-AR50-10BG-N-D |
|
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ | SMC | 1個 | ¥14,616 税込¥16,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17