SMC
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1FW50TF
寸法(mm)
50
クッション
(C) エアクッション付
鉛直軸形式
(W) 両軸
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23951279
CDRA1FW50TF-180CZ
CADデータダウンロード
(180) 180
¥
44,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
23951288
CDRA1FW50TF-190CZ
CADデータダウンロード
(190) 190
¥
44,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください