ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2L100

ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2L100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24026863CNA2L100-1150-D1150
133,160
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24026879CNA2L100-250K-D250
102,690
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24026888CNA2L100-320-D320
97,680
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24026897CNA2L100-700J-D700
122,980
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
24026906CNA2L100-750-D750
114,510
98,980
108,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする