曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・両ロッド CNA2Wシリーズ

ロック付シリンダ/複動・両ロッド CNA2Wシリーズ - SMC
作動方式複動両ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24036198CNA2WB80-125-D80125(-) Rc
68,640
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036207CNA2WF40-100-D40100(-) Rc
40,540
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036216CNA2WF40-125-D40125(-) Rc
40,980
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036225CNA2WF80-125-D80125(-) Rc
70,350
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
24036234CNA2WF80TF-125-D80125(TF) G
70,350
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする