曜日別特売

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA80

ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
ロックアップの方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24036523CLQA80-10DM-F10(M) ロッド先端おねじ(F) 前進方向ロック
41,090
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24036539CLQA80-75DCM-B75(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック
47,690
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24036548CLQA80-85DM-B85(M) ロッド先端おねじ(B) 後退方向ロック
47,030
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする