逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-02BCE

逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW30K-02BCE SMC

仕様(K) 逆流機能付 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
ねじの種類
設定圧力(MPa)
流れ方向
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24132633 AW30K-02BCE-1-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4 (-) Rc (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) (1) 0.02~0.2 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-)左→右 30
12,540
11,980
13,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする