SMC
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□K-Bシリーズ AW40K-04BCM2
管接続口径
Rc1/2
ボディサイズ
40
ねじの種類
Rc
排気機構
リリーフタイプ
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
オートドレン仕様
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ボディサイズ
ねじの種類
設定圧力(MPa)
オートドレン仕様
排気機構
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24134776
AW40K-04BCM2-B
Rc1/2
40
Rc
0.05~0.85
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
リリーフタイプ
丸形圧力計(カラーゾーン付)
¥
17,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください