直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX213M

直動形2ポートソレノイドバルブ VX2シリーズ VX213M - SMC
ポート数2口径1/4オリフィス径(Φmm)3内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
電圧(V)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24233309VX213MAA(A) DC24(M) SUS
5,670
5,198
5,718(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233318VX213MEXNB(E) AC230(M) SUS
5,830
5,398
5,938(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233327VX213MHAXB(H) AC100(M) SUS
6,880
6,298
6,928(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233336VX213MMXCB(M) DC24(M) SUS
7,150
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233345VX213MQ(Q) AC200(M) SUS
6,880
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233354VX213MR(R) AC230(M) SUS
6,880
6,398
7,038(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233363VX213MV油用AC200(M)SUS
6,110
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233379VX213MW(W) AC230(M) SUS
6,110
5,598
6,158(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233388VX213MZ1V(Z) その他特殊オプション(M) SUS
6,710
5,998
6,598(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233397VX213MZ2BXNBC(Z) その他特殊オプション(M) SUS
7,980
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
24233406VX213MZ2KXB(Z) その他特殊オプション(M) SUS
7,480
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする