電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1250

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-1250 SMC

ストローク(mm)1250 駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ/ドライバ種類(C) JXCコントローラ付属 仕様DeviceNet用通信プラグコネクタ(-) ケーブルなし サイズ25 プロトコル(D) DeviceNet アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5 コントローラ/ドライバ取付方法(7) ねじ取付形 モータオプション(-) ロックなし オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24326348 LEFB25T-1250-S1CD17-X1
CADデータダウンロード
121,220
109,800
120,780 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする