平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16S

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16S - SMC
作動方式単動形(常時開)シリンダ内径(Φmm)16開閉ストローク(両側)(mm)6内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(両側)(mm)
シリンダ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24662917MHZ2-16S-M9BL-X63616
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24662926MHZ2-16S-M9BMS616
24,150
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24662935MHZ2-16S-M9BVM616
28,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24662944MHZ2-16S-M9BWM616
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24662953MHZ2-16S-M9NL-X4616
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24662969MHZ2-16S-M9NL-X56616
29,980
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24662978MHZ2-16S-M9NWM616
27,670
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24662987MHZ2-16S-X4616
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24662996MHZ2-16S-X5616
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663005MHZ2-16S-X51616
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663014MHZ2-16S-X56616
23,490
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663023MHZ2-16S-Y59A-X51616
27,780
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663039MHZ2-16S-Y59BS-X51616
24,420
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663048MHZ2-16S-Y69ALS-X4616
27,120
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24663057MHZ2-16S-Y69B-X51616
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする