SMC
流体制御用2ポートバルブ プロセスバルブ VNBシリーズ VNB411A
作動方式
パイロット式
ポート数
2
管接続口径
1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24719538
VNB411A-F25A-4D-Q
CADデータダウンロード
G
AC220(50/60Hz)
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719547
VNB411A-F25A-6D-Q
CADデータダウンロード
G
DC12
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
24719556
VNB411A-25A-1D-Q
CADデータダウンロード
Rc
AC100(50/60Hz)
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください