NTシリーズ工作機械用防水 防油コネクタ レセプタクルキャップ
工作機械用防水、防油コネクタ
シェルサイズ50
材質/仕上シェル:アルミ合金/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:耐油性ゴム
防水仕様IP-×6相当
ロックねじロック方式
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
注意
※正芯と逆芯の結合は出来ません
接続・省配線(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04