液体用クイックフロート耐熱型

液体用クイックフロート耐熱型 ノーケン

フロートの浮力を大きく設計してあるため、液中浮遊物や測定液の粘度の影響を受けません。
検出信号は、フロートが上限・下限の反転運動を行わなければ出ないため波立ちや流れによるチャタリングの影響を受けません。
取り付けは吊すだけ、制御幅は任意に設定できます。ビス、ボルトなどを使用せず簡単に行えます。

用途下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。 材質(フロート)ABS、(ケーブル)耐熱PVC被覆、(ウエイト)FC タイプ耐熱仕様 接点10mV 10μA ケーブル長(m)6 使用温度(℃)‐10~50 使用電圧(V)300 外径×長さL(Φ×mm)83×165 耐衝撃(m/s2)500 耐圧力(kPa)200 使用電流(A)0.5 浮力(N)約1.21 接点容量(AC)50VA、(DC)50W 内容量1個
関連資料: 寸法図
注意
※お客様にて寸法加工お願いします
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18734949 FQ8T
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18734949 FQ8T 19527804 FQ-8T FQ-8T クイックフロート(耐熱型) ノーケン 19527804 クイックフロート(耐熱型) ノーケン 1個 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする