曜日別特売

LEDクリプトン 広配光タイプ E17

LEDクリプトン 広配光タイプ E17 - Verbatim(バーベイタム)LEDクリプトン 広配光タイプ E17 - Verbatim(バーベイタム)LEDクリプトン 広配光タイプ E17 - Verbatim(バーベイタム)
(3件のレビュー)
口金E17入力電圧(V)100(ヒートシンク)White仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム定格寿命(時間)40000配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LEDクリプトン
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
光色
全長(mm)
質量(g)
消費電力(W)
明るさ(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18769818LDA2L-E17-G/LCV11個電球色70282.425
オープン
639
703(税込)
当日出荷
18769888LDA4D-E17-G/LCV1X21箱(2個)昼光色70284.240
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
18769906LDA6D-E17-G/LCV1X21箱(2個)昼光色74456.460
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
18769827LDA2D-E17-G/LCV11個昼光色70282.425
オープン
取扱い終了
代替品有
18769836LDA4L-E17-G/LCV11個電球色70284.240
オープン
取扱い終了
18769845LDA4D-E17-G/LCV11個昼光色70284.240
オープン
取扱い終了
18769854LDA6L-E17-G/LCV11個電球色74456.460
オープン
取扱い終了
18769863LDA6D-E17-G/LCV11個昼光色74456.460
オープン
取扱い終了
18769879LDA4L-E17-G/LCV1X21箱(2個)電球色70284.240
オープン
取扱い終了
18769897LDA6L-E17-G/LCV1X21箱(2個)電球色74456.460
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18769827LDA2D-E17-G/LCV136210801LDA4D-E17-G/LV3LDA2D-E17-G/LCV1 LED電球40W型E17 Verbatim(バーベイタム) 36210801LED電球40W型E17Verbatim(バーベイタム)1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18769906
2020-07-22
用途: オフィス内電球からの更新
サービス業

電球色の電球から更新しました。とても明るくなり、職場環境が快適になりました。

対象商品 : 18769818
2019-09-23
用途: 豆電球からの交換
卸売・小売業

普段使わない洋室を使う機会が増え、ライトが豆電球だったので交換しました。
普通のメーカーのと遜色ない感じです。

対象商品 : 18769818
2019-03-04
用途: 既存のものより交換
オフィス山城建設業・工事業

調光器では対応できない。もう少し手配時にわかるようにしてほしかった。無駄になってしまった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする