ダイナ系 リペアブッシュ
プログレッシブサスペンション ダイナ系 412シリーズ専用 リペアブッシュ。内容は1個入り。サスペンション上下の取り付け部分に使われているポリブッシュは消耗品です。定期的なチェック及び交換をお勧め致します。プログレッシブサスペンション社は、1982年アメリカで設立され、サスペンション業界でいち早く、「プログレッシブ構造(不等ピッチ)」をスプリングに取り入れ、全米アフターマーケットにおいてトップシェアを誇り、イギリス、ドイツ、イタリア、フランス、カナダ、オーストラリアなど、世界13ヶ国にディストリビューターを持つサスペンションのトータルメーカーです。また、国産・輸入車、新旧問わず、多くのライダーに愛され続けています。こだわりを持った品質テストの上、情熱あふれる製品開発を行うだけでなく最新デザインを取り入れることによって、PROGRESSIVE(プログレッシブ)はサスペンション業界で最も革新的な存在であり続けます。
用途プログレッシブサスペンション ダイナ系 412シリーズ専用 リペアブッシュ。
仕様1個入
適合汎用
長さ(mm)30
色ブラック
内径(Φmm)16
外径(Φmm)端側:26、内側:23
内容量1個
注意
※サスペンション上下の取り付け部分に使われているポリブッシュは消耗品です。定期的なチェック及び交換をお勧め致します。