鎌倉 身体冷却システム COOLEX用オプション 延長ホース

鎌倉 身体冷却システム COOLEX用オプション 延長ホース 鎌倉製作所

標準ホースに接続する4mの延長ホースです。
最大8m(半径)まで作業範囲を拡げることが可能です。

用途より広範囲の作業現場に トラスコ品番114-4767 適合機種COOLEX-1タイプ 質量(kg)2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18797608 CW-HE01A
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする