曜日別特売

DAIRIKI 半袖シャツ 17003

DAIRIKI 半袖シャツ 17003 - 大川被服DAIRIKI 半袖シャツ 17003 - 大川被服DAIRIKI 半袖シャツ 17003 - 大川被服DAIRIKI 半袖シャツ 17003 - 大川被服

洗っても洗っても型くずれしない抜群のイージーケア性で着心地爽やか。
洗濯最強
横糸にポリエステルを使用し、繰り返しの洗濯でも型くずれしない抜群の形態安定性を発揮。
静電気をシャットアウトするすぐれた静電効果を発揮します。
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。

混率(%)ポリエステル75・綿25機能帯電、形態安定種別半袖シャツ素材サマーツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、胸ポケット:樹脂ファスナー袖丈半袖内容量1枚
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1888323617003ネイビーS
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888324517003ネイビーM
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888325417003ネイビーL
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888326317003ネイビーLL
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888327917003ネイビーEL
11,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888328817003ネイビー4L
11,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888329717003ネイビー5L
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888330617003ブルーS
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888331517003ブルーM
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888332417003ブルーL
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888333317003ブルーLL
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888334917003ブルーEL
11,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888335817003ブルー4L
11,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888336717003ブルー5L
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888337617003オリーブS
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888338517003オリーブM
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888339417003オリーブL
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888340317003オリーブLL
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888341917003オリーブEL
11,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888342817003オリーブ4L
11,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888343717003オリーブ5L
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888344617003グレーS
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888345517003グレーM
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888346417003グレーL
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888347317003グレーLL
11,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888348917003グレーEL
11,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888349817003グレー4L
11,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1888350717003グレー5L
12,600
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする